754.038-10 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 außen, Ø 10 mm
L-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:754.038-10
Rubix:346539
Hersteller:108608
EAN:4047322209397



Dokumente
Produktdetails : 754.038-10 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G3/8 außen, Ø 10 mm
L-Steckverschraubung click-clock , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., L1=18,6 Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 außen |
| Profil | l-steckverschraubung |
| Typ | l-steckverschraubung »click-clock« (drehbar) |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
