754.014-5 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen, Ø 5 mm
L-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:754.014-5
Rubix:802722
Hersteller:108602
EAN:4047322292207

Dokumente
Produktdetails : 754.014-5 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen, Ø 5 mm
L-Steckverschraubung click-clock , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 5, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., L1=22,8 Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 außen |
| Profil | zylindrisch mit o-ring (nbr) |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 5 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »click-clock«, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
