128.038-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R3/8 a., Ø16mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:128.038-16
Rubix:802818
Hersteller:109334
EAN:4047322265027

Dokumente
Produktdetails : 128.038-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R3/8 a., Ø16mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie lang, drehbar, R 1/2 a., f. Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 156 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
