128.038-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R3/8 a., Ø12mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:128.038-12
Rubix:340174
Hersteller:109333
EAN:4047322023795




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 et (außengewinde) |
Dokumente
Produktdetails : 128.038-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R3/8 a., Ø12mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie lang, drehbar, R 1/2 a., f. Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 et (außengewinde) |
| Profil | lang |
| Anschluss 2 | für schlauch-/rohr-außen-ø 12 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »blaue serie« (drehbar) |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage