168.005-6 L-Steckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, M5 innen, Ø 6 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:168.005-6
Rubix:802921
Hersteller:109341
EAN:4047322264402


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 innen (it) |
Dokumente
Produktdetails : 168.005-6 L-Steckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, M5 innen, Ø 6 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, G 1/2 i., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | m5 innen (it) |
| Profil | l-steckverschraubung (drehbar) |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 6 |
| Typ | l-steckverschraubung blaue serie (drehbar) |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen