168.005-4 L-Steckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, M5 innen, Ø 4 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:168.005-4
Rubix:802920
Hersteller:109340
EAN:4047322264372


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | gewinde m5 (innen) |
Dokumente
Produktdetails : 168.005-4 L-Steckverschraubung>Blaue Serie<, drehbar, M5 innen, Ø 4 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, G 1/2 i., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | gewinde m5 (innen) |
| Profil | zylindrisch, drehbar |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Typ | l-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage