219.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/4 a., max.15 Ø10mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:219.014-10
Rubix:802883
Hersteller:109426
EAN:4047322265348


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 ag |
Dokumente
Produktdetails : 219.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< drehbar, R1/4 a., max.15 Ø10mm
L-Steckverschraubung mit Außensechskant Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/4 ag |
| Profil | l-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | drehbar |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage