Sicherungsring und Federring Seeger Orbis AL40-PRS, Innendurchmesser: 36.5 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
L-Ring
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:AL40-PRS
Rubix:475955


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 36,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : AL 40X1.75 FST PH MF L-Sicherungsring für Wellen
Die Ringe der Ausführung AL für Wellen und Bohrungen sind in ihrer Bauform identisch zu den K-Ringen. Aufgrund ihrer tellerfederartigen Ausprägung können sie allerdings ein geringes Ausmaß an Axialspiel federnd ausgleichen.
Seeger-L-Ring für Wellen (AL)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 36,5 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 1,75 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,74 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
373,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen