15.118-8 L-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 8/6, MS vern.

L-Einschraubverschraubung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:15.118-8
Rubix:1424325
Hersteller:110627
EAN:4047322394086
15.118-8 L-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 8/6, MS vern.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1r 1/8 ag (konisch)
Max. Betriebsdruck18 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 15.118-8 L-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 8/6, MS vern.


L-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/4, für Schlauch 10/8 mm, SW 11, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1r 1/8 ag (konisch)
Max. Betriebsdruck18 bar
Profilag konisch
Anschluss 2schlauch 8/6 (innen-ø 6 mm, außen-ø 8 mm)
Gewindeartr
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74122000
3,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage