Referenzen
SKF:KRE 40 PPA
Rubix:312743
Hersteller:139389
EAN:7316571594880

Produktdetails : KRE 40 PPA (SKF) Kurvenrolle mit Exzenterring SKF
Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Die Konstruktion besteht aus einem Exzenterring, der auf den Bolzenschaft aufgeschrumpft ist, und einem dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche. Die Lager werden abgedichtet und einbaufertig geliefert; sie können über den Bolzen nachgeschmiert werden.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Aufnahme axialer Belastungen bei Schrägstellung oder Kippen
- Lange Lebensdauer
- Einfache Montage
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmiermöglichkeit
- Aufnahme axialer Belastungen bei Schrägstellung oder Kippen
- Lange Lebensdauer
- Einfache Montage
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmiermöglichkeit
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 293,4 g |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 58 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Serie | kre |
| Werkstoff | stahl |
| Dyn. Tragzahl | 10,5 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
846,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.006,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
