Referenzen
IKO:CF 8 F B UU R
Rubix:177748



Technische Zusammenfassung
| Breite | 32,2 mm |
|---|---|
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Außendurchmesser | 19 mm |
Produktdetails : CF-8-F-B-UU-R Kurvenrolle IKO
Kurvenrolle
Kurvenrolle
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 32,2 mm |
|---|---|
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Serie | cf...fb |
| Werkstoff | stahl |
| Dyn. Tragzahl | 3400 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3790 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3400 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std