KKH3S-01MS Schnellverschlusskupplung

Kupplungsstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KKH3S-01MS
Rubix:3075486
Hersteller:KKH3S-01MS
EAN:3618036074277
KKH3S-01MS Schnellverschlusskupplung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/8
Werkstoffgummi (abdeckung)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KKH3S-01MS Schnellverschlusskupplung


Die S-Kupplung der Serie KK verfügt über eine einzigartige Verbindungsmethode. Ein schlankes Gehäusedesign und eine große wirksame Fläche werden durch eine Konstruktion erreicht, die keine Stahlkugeln oder Ventilfedern verwendet und daher den Durchflussweg nicht einschränkt. Zusammen mit einer Verringerung der Gehäusegröße werden Press- und Kunststoffteile verwendet, um das Gesamtgewicht zu reduzieren.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1r 1/8
Werkstoffgummi (abdeckung)
Profilkkh
Max. Temperatur60 °C
16,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,23 € inkl. MwSt.