KKH3S-01F Schnellverschlusskupplung

Kupplungsstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KKH3S-01F
Rubix:3075485
Hersteller:KKH3S-01F
EAN:3618036074284
KKH3S-01F Schnellverschlusskupplung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1rc 1/8
Werkstoffgummi (abdeckung)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KKH3S-01F Schnellverschlusskupplung


Die S-Kupplung der Serie KK verfügt über eine einzigartige Verbindungsmethode. Ein schlankes Gehäusedesign und eine große wirksame Fläche werden durch eine Konstruktion erreicht, die keine Stahlkugeln oder Ventilfedern verwendet und daher den Durchflussweg nicht einschränkt. Zusammen mit einer Verringerung der Gehäusegröße werden Press- und Kunststoffteile verwendet, um das Gesamtgewicht zu reduzieren.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1rc 1/8
Werkstoffgummi (abdeckung)
Profilkkh
Max. Temperatur60 °C
16,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,23 € inkl. MwSt.