PUN-H-4X0.75-BL-500 Kunststoffschlauch, Bauart PUN, Grossgebinde (500Mtr)

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:PUN-H-4X0,75-BL-500
Rubix:447704
Hersteller:558257
EAN:4052568054045
PUN-H-4X0.75-BL-500 Kunststoffschlauch, Bauart PUN, Grossgebinde (500Mtr)
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser2,6 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstofftpe-u (pu)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-H-4X0.75-BL-500 Kunststoffschlauch, Bauart PUN, Grossgebinde (500Mtr)


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,6 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstofftpe-u (pu)
Biegeradius8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,00 exkl. MwSt.
/ 500 Meter
345,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage