801PLUS-8-BLK-RL Steckschlauch

Hannifin Steckschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:801PLUS-8-BLK-RL
Rubix:1783029
Hersteller:801PLUS-8-BLK-RL
801PLUS-8-BLK-RL Steckschlauch

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12,7 mm
Max. Betriebsdruck21 bar
Werkstoffgummi
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 801PLUS-8-BLK-RL Steckschlauch


Parker's Low Pressure Push-Lok® – das selbstspannende Schlauchsystem für Niederdruckanwendungen. Parker's Push-Lok-Schlauchprogramm bietet die breiteste Medienverträglichkeit, Anwendungs- und Größenauswahl in der Branche. Das Push-Lok-System ist einfach zu handhaben. Während der Installation werden keine Schellen oder Spezialwerkzeuge benötigt. Darüber hinaus können Sie mit Parkers exklusivem Farbcode-System Ihre Schläuche einfach und effizient vorhalten, warten und identifizieren. Als die branchenweit vollständigste Produktreihe für Niederdruckschläuche und -armaturen bietet Push-Lok die Bandbreite und Vielseitigkeit, um alle Ihre Instrumentierungsanforderungen zu erfüllen. Der Schlauch 801PLUS mit verbessertem Nitril (NBR)-Innenrohr und erweiterter chemischer Beständigkeit/verbesserter Ölverträglichkeit ermöglicht eine schnelle und einfache Montage/Demontage. 801PLUS ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich und bietet Vorteile in Anwendungen, in denen mehrere Schlauchleitungen unterschiedliche Medien führen: Push-Lok-Farben reduzieren das zeitaufwändige „Nachverfolgen“ von Leitungen, verhindern das Abkoppeln der falschen Leitung und unnötige Ausfallzeiten. 801PLUS ist ideal für eine Vielzahl von Niederdruckanwendungen in allen Märkten und kompatibel mit Push-Lok-Armaturen in Stahl, Edelstahl und Messing für Anschlüsse wie DIN, BSP, SAE, JIC und ORFS.
Die herausragenden Eigenschaften von Push-Lok sind:
• Einfache Montage und Organisation durch Parkers exklusives Farbcode-System.
• Die Verwendung farbcodierter Push-Lok-Schläuche ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um:
• Das Erscheinungsbild des Produkts zu verbessern
• Die Lagerbestandskontrolle zu verbessern
• Industrielle Abgangsleitungen zu kennzeichnen
• Die Kontrolle von Wartungsintervallen zu erleichtern
• Einfache Bestandsplanung in verschiedenen Abteilungen
• Push-Lok-Montagen können in Sekunden vorgenommen werden, wodurch wertvolle Zeit und Kosten gespart werden.
• Die einzigartige Dichtung von Push-Lok gewährleistet einen zuverlässigen, langlebigen und leckagefreien Betrieb.
• Hohe funktionale Sicherheit mit einem Sicherheitsfaktor von 4
• Breites Sortiment an Schläuchen und Armaturen für ein weites Anwendungsspektrum.

Märkte:
• Industrie

Funktionen/Vorteile:
• Aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert eine zugelassene und sichere Kombination sowie höchste Qualität und Sicherheit, verbunden mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Endanwender.
• Der hochleistungsfähige synthetische Gummimantel des Schlauchs ist in verschiedenen Farben erhältlich. 801PLUS ist sehr flexibel und daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, in denen hohe Flexibilität erforderlich ist.
• 801PLUS bietet die umfassendste Farbkennzeichnung zur Optimierung Ihrer Betriebsabläufe.
• Die Parker Niederdruck-Push-Lok-Schlauchreihe ist kompatibel mit Push-Lok-Armaturen in Stahl, Edelstahl und Messing.

Anwendungen:
• Alle Märkte mit Niederdruckanwendungen
• Papier und Zellstoff: Wasser-/Luftanwendungen

Das Parker Push-Lok® Selbstspannsystem für Niederdruckanwendungen ist kompatibel mit Push-Lok®-Armaturen der Serie 82.
Anwendung: Niederdruckhydraulik, Papier und Zellstoff für Wasser/Luft-Anwendungen
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Deckelfarbe: Verschiedene Farben
Deckelfarbe: Schwarz
Deckelmaterial: Synthetic Rubber High Performance
Design Faktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Innendurchmesser: 12,7 mm - 1/2 Zoll
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Allgemeine Industrie, Schifffahrt, Transport
Innendurchmesser: 1/2, 12,7
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 21, 2.1, 300
Maximaler Betriebsdruck: 21 bar
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Wasser-Glykol), Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Mindestbiegeradius: 4.921, 125
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0.764, 19.4
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche (Push-Lok Plus), Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -8
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,95, 28,05, 712,56
Gewicht: 0,18, 0,27

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12,7 mm
Max. Betriebsdruck21 bar
Werkstoffgummi
Biegeradius125 mm
Zolltarifcode40093100
2,28 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std