PUN-H-8X1.25-SI Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
Kunststoffrohre PUN
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PUN-H-8X1,25-SI
Rubix:447128
Hersteller:558280
EAN:4052568054274

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Werkstoff | tpe-u |
Produktdetails : PUN-H-8X1.25-SI Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Kunststoffschlauch PUN-H-8X1,25-SI im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig). Außen-Durchmesser=8 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=37 mm, Innen-Durchmesser=5,7 mm, Min. Biegeradius=20 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Werkstoff | tpe-u |
| Biegeradius | 37 mm |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,16 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std