PUN-3X0.5-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-3X0,5-BL
Rubix:179520
Hersteller:159660
EAN:4052568035358
PUN-3X0.5-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,1 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-3X0.5-BL Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Kunststoffschlauch PUN-3x0,5-BL außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Außen-Durchmesser=3 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=12 mm, Innen-Durchmesser=2,1 mm, Min. Biegeradius=9 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,1 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffpolyurethan
Biegeradius12 mm
Zolltarifcode39173200
0,09 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std