421SN-24 No-Skive Schlauch SAE 100R1

Hannifin No-Skive Schlauch SAE 100R1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:421SN-24
Rubix:1342476
Hersteller:421SN-24
421SN-24 No-Skive Schlauch SAE 100R1

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38,1 mm
Max. Betriebsdruck50 bar
Werkstoffgummi
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 421SN-24 No-Skive Schlauch SAE 100R1


Parker's Medium Pressure No-Skive-Schläuche 421SN, 421TC, 421RH und 421WC bieten eine erweiterte Medienverträglichkeit und hohe Flexibilität sowie eine einfache Installation durch die dünne Deckschichtkonstruktion.

Märkte:
• Mobil
• Industriell
• Transport

Eigenschaften/Vorteile:
• 421RH hat eine flammenhemmende Deckschicht und ist bahnzugelassen:
   - Europäischer Standard EN 45545 HL2 für R22 (intern) und R23        
    (extern)
• 421WC hat eine verzinkte Stahldrahtabdeckung für Beständigkeit gegen Hot-Spots bei Metall und Glas
• Nitril-Innenschläuche geeignet für mineralische und biologisch abbaubare Öle
• Durch den Einsatz hochwertiger Compounds sind dünne Deckschichten möglich – kleine Biegeradien, geringeres Gewicht, lange Lebensdauer weiterhin gewährleistet
• Hohe Flexibilität für einfachere Installation und verlängerte Lebensdauer
• Parkrimp-Maschinen, tragbar oder bankmontiert, für einfache Montage – Schlauchkonfektionen erfüllen CE-Richtlinien
• Vollständige No-Skive-Anschlusstechnik über das gesamte Sortiment der mitteldruck-Schläuche, die eine einfachere, schnellere und sicherere Schlauchmontage ermöglicht

Anwendungen:
• Mobile und industrielle Mitteldruckanwendungen
• Bauwesen
• Transport
• Landwirtschaft
• Forstwirtschaft
• Materialumschlag
• Automotive
• Werkzeugmaschinen
• Spritzguss
• Zellstoff- und Papierindustrie

Anwendung: Mitteldruck-Hydraulik
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 48
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -24
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 1 Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Geländemaschinen, Transport
Innendurchmesser: 1-1/2, 38.1
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 5, 725, 50
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - Prüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasser-Glykol-Basis, Wasser
Minimaler Biegeradius: 500, 19.685
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 2.012, 51.1
Produktart: No-Skive 2TE
Produkttyp: Spezialschlauch, Hydraulikschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 853, Typ 1SN, ISO 1436, Typ 1, SAE 100R1, Typ AT
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 1.49, 1

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser38,1 mm
Max. Betriebsdruck50 bar
Werkstoffgummi
Biegeradius500 mm
Zolltarifcode40092100
7,60 € exkl. MwSt.
/ 0,1
9,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std