837BM-8-BLU-RL Steckschlauch Labs-Frei
Hannifin Steckschlauch Labs-Frei
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:837BM-8-BLU-RL
Rubix:117981
Hersteller:837BM-8-BLU-RL


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | synthetischer gummi (innenschlauch, außenmantel); hochzugfestes fasergeflecht (armierung) |
Produktdetails : 837BM-8-BLU-RL Steckschlauch Labs-Frei
Parker's Low Pressure Push-Lok hose 837BM wurde mit einer Kombination aus hoher Flexibilität, hoher Abriebfestigkeit und Frei‑sein von benetzungsstörenden Substanzen entwickelt. Diese Produkteigenschaften machen den Push-Lok hose 837BM ideal für Niederdruckanwendungen in der Automobilindustrie. The Parker Low Pressure Push-Lok hose range is complemented by a full selection of compatible Push-Lok fittings in steel and stainless steel.
Markets:
• Industrie
• Automobilindustrie
Features/Benefits:
• Abgestimmtes Schlauch- und Fitting-System gewährleistet eine zugelassene und sichere Kombination sowie höchste Qualität und
Sicherheit, verbunden mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Endanwender.
• Der Schlauchaußenmantel besteht aus leistungsfähigem synthetischen Gummi in verschiedenen Farben und macht den Schlauch daher geeignet für
Anwendungen, die hohe Flexibilität kombiniert mit hoher Abriebfestigkeit erfordern.
• Frei von benetzungsstörenden Substanzen und daher ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie.
• Verschiedene Außenmantelfarben machen den Schlauch geeignet für Mehrleitungsbaugruppen, die verschiedene Medien fördern, oder für farbcodierte
Zuleitungs- und Rücklaufleitungen.
• The Parker Low Pressure Push-Lok hose range is complemented by a full selection of compatible Push-Lok
fittings in steel and stainless steel.
Applications:
• Automobilindustrie
• Wasser- und Luftanwendungen in der Automobilindustrie
The Parker Low Pressure Push-Lok®self-grip hose system is compatible with Push-Lok fittings series 82. ®
Markets:
• Industrie
• Automobilindustrie
Features/Benefits:
• Abgestimmtes Schlauch- und Fitting-System gewährleistet eine zugelassene und sichere Kombination sowie höchste Qualität und
Sicherheit, verbunden mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für die Endanwender.
• Der Schlauchaußenmantel besteht aus leistungsfähigem synthetischen Gummi in verschiedenen Farben und macht den Schlauch daher geeignet für
Anwendungen, die hohe Flexibilität kombiniert mit hoher Abriebfestigkeit erfordern.
• Frei von benetzungsstörenden Substanzen und daher ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie.
• Verschiedene Außenmantelfarben machen den Schlauch geeignet für Mehrleitungsbaugruppen, die verschiedene Medien fördern, oder für farbcodierte
Zuleitungs- und Rücklaufleitungen.
• The Parker Low Pressure Push-Lok hose range is complemented by a full selection of compatible Push-Lok
fittings in steel and stainless steel.
Applications:
• Automobilindustrie
• Wasser- und Luftanwendungen in der Automobilindustrie
The Parker Low Pressure Push-Lok®self-grip hose system is compatible with Push-Lok fittings series 82. ®
Anwendung: Alle Märkte (für eine Vielzahl von Anwendungen), Automobilindustrie für Wasser/Luft-Anwendungen
Marke: Parker
Kompatible Fittings: Serie 82
Deckelfarbe: Blau
Deckelmaterial: Hochleistungs-Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Gummi
Schlauch-Innendurchmesser: 12,7 mm - 1/2 Zoll
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 1/2, 12,7
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1.6, 235
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft, trockene Luft), Kühlmittel (Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol), Schmiermittel, Wasser
Mindestbiegeradius: 4.921, 125
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0.764, 19.4
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -8
Spezifikationen Met: Parker-Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,95, 28,05, 712,56
Gewicht: 0,18, 0,27
Marke: Parker
Kompatible Fittings: Serie 82
Deckelfarbe: Blau
Deckelmaterial: Hochleistungs-Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Gummi
Schlauch-Innendurchmesser: 12,7 mm - 1/2 Zoll
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 1/2, 12,7
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1.6, 235
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft, trockene Luft), Kühlmittel (Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol), Schmiermittel, Wasser
Mindestbiegeradius: 4.921, 125
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0.764, 19.4
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -8
Spezifikationen Met: Parker-Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,95, 28,05, 712,56
Gewicht: 0,18, 0,27
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | synthetischer gummi (innenschlauch, außenmantel); hochzugfestes fasergeflecht (armierung) |
| Biegeradius | 125 mm |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std