PUN-H-12X2-SI Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
Kunststoffrohre PUN
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PUN-H-12X2-SI
Rubix:447130
Hersteller:558282
EAN:4052568054298

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | tpe-u (pu) |
Produktdetails : PUN-H-12X2-SI Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | tpe-u (pu) |
| Biegeradius | 33 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
202,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen