801PLUS-6-GRN-RL Steckschlauch

Hannifin Steckschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:801PLUS-6-GRN-RL
Rubix:1783026
Hersteller:801PLUS-6-GRN-RL
801PLUS-6-GRN-RL Steckschlauch

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9,5 mm
Max. Betriebsdruck24 bar
Werkstoffnitrilkautschuk (innenrohr);hochfestes fasergeflecht (verstärkung);synthetischer gummi (außenmantel)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 801PLUS-6-GRN-RL Steckschlauch


Parker's Low Pressure Push-Lok® – das selbstspannende Schlauchsystem für Niederdruckanwendungen. Die Push-Lok-Schlauchreihe von Parker bietet die größte Medienverträglichkeit sowie das umfangreichste Anwendungs- und Größenspektrum der Branche. Das Push-Lok-System ist einfach zu verwenden. Während der Installation sind keine Schellen oder Spezialwerkzeuge erforderlich. Darüber hinaus können Sie mit Parkers exklusivem Farbcodesystem Ihre Schläuche einfach und effizient lagern, warten und identifizieren. Die vollständigste Schlauch- und Armaturenreihe der Branche für Niederdruckanwendungen, Push-Lok, bietet die Bandbreite und Vielseitigkeit, um alle Ihre Instrumentierungsanforderungen zu erfüllen. Der Schlauch 801PLUS mit verbessertem Nitrilkautschuk (NBR) Innenrohr und erweiterter chemischer Beständigkeit/verbesserter Ölverträglichkeit ermöglicht eine schnelle und einfache Montage/Demontage. 801PLUS ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich; in Anwendungen, in denen mehrere Schlauchleitungen unterschiedliche Medien führen, reduzieren die Push-Lok-Farben das zeitaufwändige
Anwendung: Niederdruckhydraulik, Papier und Zellstoff für Wasser/Luft-Anwendungen
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Deckelfarbe: Verschiedene Farben
Deckelfarbe: Grün
Deckelmaterial: Synthetic Rubber High Performance
Design Faktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (Größe): -6
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm - 3/8 Zoll
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Allgemeine Industrie, Schifffahrt, Transport
Innendurchmesser: 3/8, 9,5
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 24, 2.4, 350
Maximaler Betriebsdruck: 24 bar
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Wasser-Glykol), Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Mindestbiegeradius: 2,953, 75
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,614, 15,6
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche (Push-Lok Plus), Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -6
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,95, 28,05, 712,56
Gewicht: 0,11, 0,16

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9,5 mm
Max. Betriebsdruck24 bar
Werkstoffnitrilkautschuk (innenrohr);hochfestes fasergeflecht (verstärkung);synthetischer gummi (außenmantel)
Biegeradius75 mm
Zolltarifcode40093100
2,19 exkl. MwSt.
/ 0,1
2,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std