PUN-H-8X1.25-GE Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
Kunststoffrohre PUN
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PUN-H-8X1,25-GE
Rubix:447149
Hersteller:558301
EAN:4052568054489

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | tpe-u (pu) |
Produktdetails : PUN-H-8X1.25-GE Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 320x320x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 33 g |
| Innendurchmesser | 5,7 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | tpe-u (pu) |
| Biegeradius | 21 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
96,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage