S102X7.5 ARMOFLEX Saug- und Druckschlauch, 102X116mm, KST
Kunststoff Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ARMOFLEX 102 X 116 MM
Rubix:84768
Hersteller:4480100000
EAN:4030477019447

Produktdetails : S102X7.5 ARMOFLEX Saug- und Druckschlauch, 102X116mm, KST
Teguma Armoflex Kunststoff Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle. Einsatz unter schweren Bedingungen. Hohe Flexibilität und physiologisch unbedenklich.
Kunststoff Saug- und Druckschlauch für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3850 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| 230 mm | |
| 1450 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,58 € exkl. MwSt.
/ Meter
64,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
