S14X3 ARMOFLEX Saug- und Druckschlauch, 14X20mm, KST
Kunststoff Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ARMOFLEX 14 X 20 MM
Rubix:84862
Hersteller:4480014000
EAN:4030477019232

Produktdetails : S14X3 ARMOFLEX Saug- und Druckschlauch, 14X20mm, KST
Teguma Armoflex Kunststoff Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle. Einsatz unter schweren Bedingungen. Hohe Flexibilität und physiologisch unbedenklich.
Kunststoff Saug- und Druckschlauch für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| 150 mm | |
| 520 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,50 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
