S20X3.5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 20X27mm
Kühlwasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3117020000
Rubix:84926
Hersteller:3117020000
EAN:4030477006355

Produktdetails : S20X3.5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 20X27mm
Teguma Radiacord DIN EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Rollenware.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | epdm/cr |
| 170 mm | |
| 610 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,88 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
