Referenzen
Teguma:RADIACORD 42 X 49 MM
Rubix:133632
Hersteller:3100042000
EAN:4030477005624

Produktdetails : S42X3.5 RADIACORD Kühlwasserschlauch, 42X49mm
Teguma Radiacord EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frostschutzmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | epdm |
| 270 mm | |
| 700 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,17 € exkl. MwSt.
/ Meter
22,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
