S50X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 50X60mm

Kühlwasserschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Teguma:3117050000
Rubix:154365
Hersteller:3117050000
EAN:4030477006478
S50X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 50X60mm

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Max. Betriebsdruck4 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S50X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 50X60mm


Teguma Radiacord DIN EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Rollenware.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht987,5 g
Innendurchmesser50 mm
Max. Betriebsdruck4 bar
Länge40 m
Werkstoffepdm/cr
300 mm
900 mm
HerkunftslandTR
Zolltarifcode40093100
4,21 € exkl. MwSt.
/ 0,1
5,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std