S20X3.5X1000 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, vom Dorn geschnittene Mtr-Stk., 20x27mm
Kühlwasserschlauch. Vom Dorn geschnittene mtr-Stücke.
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:RADIACORD/DIN 20 X 27 MM
Rubix:84927
Hersteller:3116020000
EAN:4030477006089

Produktdetails : S20X3.5X1000 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, vom Dorn geschnittene Mtr-Stk., 20x27mm
Teguma Radiacord DIN EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Vom Dorn geschnittene Meter-Stücke.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Werkstoff | epdm/cr |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
