S55X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 55X65mm
Kühlwasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3117055000
Rubix:464256
Hersteller:3117055000
EAN:4030477006485

Produktdetails : S55X5 RADIACORD/DIN Kühlwasserschlauch, Rollenware, 55X65mm
Teguma Radiacord DIN EPDM Kühlwasserschlauch. Beständig gegen Frostschutzmittel.
Kühlwasserschlauch beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel. Rollenware.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1088 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | epdm/cr |
| 260 mm | |
| 940 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,42 € exkl. MwSt.
/ Meter
50,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
