Kugelpfanne Elesa+Ganter DIN 6319-28-D, Werkstoff: Einsatzstahl
Kugelscheibe, Kegelpfanne
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6319-28-D
Rubix:92636
Hersteller:DIN 6319-28-D
EAN:4045525324442





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | einsatzgehärtet, form d |
| Außendurchmesser | 44 mm |
Produktdetails : DIN6319-28-D Kugelpfanne, einsatzgehärtet, Stahl
Kugelscheiben und Kegelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen (Skizze). Kegelpfannen der Form G werden vorwiegend bei Langlöchern verwendet. Bei Verwendung von Sechskantmuttern DIN 6330 Form B entfällt die Kugelscheibe. Ungehärtete Kugelscheiben / Kegelpfannen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | einsatzgehärtet, form d |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std