Kugelpfanne Kipp K0712.16101, Werkstoff: Stahl | Ausführung: Form B | Außendurchmesser: 16 mm

Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0712.16101
Rubix:335935
EAN:4059245181247
K0712.16101. Kugelpfanne für Winkelgelenk Form B
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl
Ausführungform b
Außendurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0712.16101 Kugelpfanne, DIN71805, für Winkelgelenke, Form:B, Stahl


Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert.Hinweis: Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802. Passende Sicherungsringe für Form B siehe Sicherungsbügel für Kugelpfannen.Auf Anfrage: Kugelpfannen aus Edelstahl.
KUGELPFANNE F.WINKELGELENK FORM B

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung51,9 g
Werkstoffstahl
Ausführungform b
Außendurchmesser16 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,83 exkl. MwSt.
/ Stück
2,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Außendurchmesser

Wählen Sie Varianten (7)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an