Kugelpfanne Kipp K0712.1006, Werkstoff: Stahl | Ausführung: Form A | Außendurchmesser: 10 mm

Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0712.1006
Rubix:335933
EAN:4059245181193
K0712.1006. Kugelpfanne für Winkelgelenk Form A
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl
Ausführungform a
Außendurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0712.1006 Kugelpfanne, DIN71805, für Winkelgelenke, Form:A, Stahl


Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert.Hinweis: Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802 (27650).Auf Anfrage: Kugelpfannen aus Edelstahl.
KUGELPFANNE F.WINKELGELENK FORM A

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung14 g
Werkstoffstahl
Ausführungform a
Außendurchmesser10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,71 exkl. MwSt.
/ Stück
0,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Außendurchmesser

Wählen Sie Varianten (7)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an