DIN6319-14.2-D-A4 Kugelpfanne, ungehärtet, A4
Kugelscheibe, Kegelpfanne
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6319-14,2-D-A4
Rubix:1124679
Hersteller:DIN 6319-14,2-D-A4
EAN:4045525892385




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form d |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN6319-14.2-D-A4 Kugelpfanne, ungehärtet, A4
Edelstahl-Kegelpfanne (A4)
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form d |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort