GN6319.1-17-ST Kugelscheibe/Kugelpfanne kombiniert, unverlierbar, Stahl
Kugelscheibe, Kegelpfanne
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6319.1-17-ST
Rubix:363102
Hersteller:GN 6319.1-17-ST
EAN:4045525568679





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Ausführung | kugelscheibe / kegelpfanne kombiniert |
| Außendurchmesser | 17 mm |
Produktdetails : GN6319.1-17-ST Kugelscheibe/Kugelpfanne kombiniert, unverlierbar, Stahl
Kugelscheiben / Kegelpfannen-Kombinationen GN 6319.1 stellen eine unverlierbare Verbindung von Kugelscheiben / Kugelpfannen DIN 6319 dar. Sie vereinfachen die Lagerhaltung und ermöglichen eine schnelle, rationelle Montage.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Ausführung | kugelscheibe / kegelpfanne kombiniert |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort