DIN6319-23.2-D-A4 Kugelpfanne, ungehärtet, A4
Kugelscheibe, Kegelpfanne
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6319-23,2-D-A4
Rubix:1124742
Hersteller:DIN 6319-23,2-D-A4
EAN:4045525892408




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form d |
| Außendurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN6319-23.2-D-A4 Kugelpfanne, ungehärtet, A4
Edelstahl-Kegelpfanne (A4)
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | ungehärtet, form d |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen