Kugelpfanne Elesa+Ganter DIN 6319-50-C, Werkstoff: Einsatzstahl | Ausführung: einsatzgehärtet, Form C | Außendurchmesser: 92 mm
Kugelförmige Unterlegscheiben, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6319-50-C
Rubix:128734
Hersteller:DIN 6319-50-C
EAN:4045525324626





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | einsatzgehärtet, form c |
| Außendurchmesser | 92 mm |
Produktdetails : DIN6319-50-C Kugelscheibe, einsatzgehärtet, Stahl
Kugelförmige Unterlegscheiben DIN 6319 werden zum Einspannen auf nicht parallelen Oberflächen eingesetzt. Weibliche Scheiben vom Typ G werden vor allem auf länglichen Löchern eingesetzt. Bei Verwendung von Sechskantmuttern mit Kugelsitz DIN 6330 ist die männliche Unterlegscheibe überflüssig.
Kugelscheiben und Kegelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen (Skizze). Kegelpfannen der Form G werden vorwiegend bei Langlöchern verwendet. Bei Verwendung von Sechskantmuttern DIN 6330 Form B entfällt die Kugelscheibe. Ungehärtete Kugelscheiben / Kegelpfannen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Ausführung | einsatzgehärtet, form c |
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std