Referenzen
Bosch Rexroth:R053022210
Rubix:132815




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 36 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 45 mm |
Produktdetails : R-0530-222-10 Kugelrolle
KUGELROLLE KU-C22-MFG
Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse, alle Teile verzinkt, Kugeln aus nichtrostendem Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 133 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 36 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 45 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Einbauhöhe | 29,5 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | r0530 |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen