R-0536-222-10 Kugelrolle
Kugelrollen mit Kralle als Befestigungselement
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R053622210
Rubix:20694


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 36 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 45 mm |
Produktdetails : R-0536-222-10 Kugelrolle
KUGELROLLE KUK-C22-MFG
Kugelrolle mit Befestigungselement, Deckel verstärkt für starke Stoßbelastungen, alle Teile verzinkt, Kugeln aus nichtrostendem Stahl. Wegen der besonderen Deckelform Montagedorn verwenden. Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Sie lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 143 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 36 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 45 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Einbauhöhe | 28,6 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | r0536 |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort