K0765.130 Kugelrolle mit Befestigungselement, Form:B, Stahl
Kugelrolle mit Befestigungselement
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0765.130
Rubix:866252
Hersteller:K0765.130
EAN:4059245196609



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 30 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 55 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0765.130 Kugelrolle mit Befestigungselement, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: 95160-122Hinweis: Kugelrollen mit Befestigungselement können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Diese lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu. Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. S = Mindestnenndicke des Aufnahmeteiles.
KUGELROLLE
• DK30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 290 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 30 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 55 mm |
| Einbauhöhe | 37 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | form b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen