K0760.330 Kugelrolle, Gehäuse, Form:D, Edelstahl
Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0760.330
Rubix:159259
EAN:4059245196418



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 30 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 55 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0760.330 Kugelrolle, Gehäuse, Form:D, Edelstahl
Werkstoff: Stahl verzinkt oder Edelstahl.Bestellbeispiel: 95150-122Hinweis: Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
KUGELROLLE
• DK30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 265 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 30 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 55 mm |
| Einbauhöhe | 37 mm |
| Dichtung | nicht versiegelt |
| Serie | form d |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std