K0765.230 Kugelrolle mit Befestigungselement, Form:C, Stahl
Kugelrolle mit Befestigungselement
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0765.230
Rubix:337466
Hersteller:K0765.230
EAN:4059245196630



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 30 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 55 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0765.230 Kugelrolle mit Befestigungselement, Form:C, Stahl
Werkstoff: Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: 95160-122Hinweis: Kugelrollen mit Befestigungselement können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Diese lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu. Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. S = Mindestnenndicke des Aufnahmeteiles.
KUGELROLLE
• DK30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 290 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 30 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 55 mm |
| Einbauhöhe | 37 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | form c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen