K1827.440 Kugelrolle, Gehäuse, Form:A

KUGELROLLE GEHÄUSE, POM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1827.440
Rubix:3726783
Hersteller:K1827.440
EAN:4059245618651
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser Kugelrolle44,5 mm
Aussendurchmesser Gehäuse75 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1827.440 Kugelrolle, Gehäuse, Form:A


Werkstoff: Gehäuse und Deckel POM. Tragkugel Edelstahl. Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff. Ausführung: Edelstahl gehärtet. Hinweis: Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann. Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden. Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s. Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011. Temperaturbereich: -30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel) Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl
Werkstoff: Gehäuse und Deckel POM. Tragkugel Edelstahl. Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff. Ausführung: Edelstahl gehärtet. Hinweis: Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann. Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden. Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s. Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011. Temperaturbereich: -30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel) Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser Kugelrolle44,5 mm
Aussendurchmesser Gehäuse75 mm
Einbauhöhe9 mm
Seriek1827
78,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage