Referenzen
Bosch Rexroth:R053060800
Rubix:233759




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 12,6 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 17 mm |
Produktdetails : R-0530-608-00 Kugelrolle
KUGELROLLE KU-N8-OFK
Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse, alle Teile aus nichtrostendem Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 12,6 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 17 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Einbauhöhe | 11,2 mm |
| Dichtung | filzabdichtung |
| Serie | r0530 |
| Herkunftsland | IE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen