K0760.322 Kugelrolle, Gehäuse, Form:D, Edelstahl
Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0760.322
Rubix:176603
EAN:4059245196401



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser Kugelrolle | 22,2 mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser Gehäuse | 45 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0760.322 Kugelrolle, Gehäuse, Form:D, Edelstahl
Werkstoff: Stahl verzinkt oder Edelstahl.Bestellbeispiel: 95150-122Hinweis: Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
KUGELROLLE
• DK22,2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 132 g |
|---|---|
| Durchmesser Kugelrolle | 22,2 mm |
| Aussendurchmesser Gehäuse | 45 mm |
| Einbauhöhe | 30 mm |
| Dichtung | nicht versiegelt |
| Serie | form d |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84313900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen