Referenzen
SKF:UCFC 204/H
Rubix:3241359


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 26 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
Produktdetails : UCFC 204/H (SKF) Flanschlagereinheit SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Rundflansch erfüllen japanische Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 26 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen