VCJT1 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:VCJT1
Rubix:853255
EAN:0087796057593
VCJT1 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25,4 mm
Breite27,9 mm
Befestigungsabstand99,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VCJT1 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir VCJT1 Kugellagereinheit mit zwei verschraubten Flanschen und exzentrischer Klemmung für Wellen mit 25,4 mm Durchmesser.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25,4 mm
Breite27,9 mm
Befestigungsabstand99,2 mm
Werkstoffgusseisen (cast iron)
Serievcjt standard series
Gesamtbreite Lager31 mm
Klemme11,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15500 N
Gewicht0,61 kg
Bauformvcjt standard series – zwei-bolzen-flanscheinheit (gehäuse: flanschlager, exzentrische klemmung)
Zolltarifcode84832000
50,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage