SCJT1 15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:SCJT1 15/16
Rubix:852914
EAN:0087796060784
SCJT1 15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser49,213 mm
Breite46 mm
Befestigungsabstand157,16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SCJT1 15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir SCJT 1-15/16 ist eine zweiloch montierte Flanschlagergehäuseeinheit mit Setscrew-Verriegelung und Dichtung für zuverlässigen Schutz im Betrieb.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser49,213 mm
Breite46 mm
Befestigungsabstand157,16 mm
Werkstoffgusseisen (cast iron)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Seriescjt standard series
Gesamtbreite Lager28,6 mm
Klemme30,9 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r22686 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39144 N
Gewicht2,26 kg
Bauformzweiloch-flanschlagergehäuseeinheit (scjt)
Zolltarifcode84832000
94,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage