SCJT 3/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:SCJT 3/4
Rubix:852909
EAN:0087796056831
SCJT 3/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,05 mm
Breite76,2 mm
Befestigungsabstand89,69 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SCJT 3/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken SCJT 3/4 ist eine Kugellagereinheit mit zwei-Loch-Flansch und Set-Screw-Verriegelung. Für 3/4-Zoll-Wellenbohrung (19,05 mm) und zuverlässige Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19,05 mm
Breite76,2 mm
Befestigungsabstand89,69 mm
Werkstoffgusseisen (cast iron)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Seriestandard
Gesamtbreite Lager27 mm
Klemme11,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen9,9 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r6500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14200 N
Gewicht0,43 kg
Bauformzwei-loch-flansch (two-bolt flange)
Zolltarifcode84832000
39,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage