RCJT1 15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RCJT1 15/16
Rubix:852814
EAN:0087796060685


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,213 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 157,2 mm |
Produktdetails : RCJT1 15/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit 2-Loch-Flanscheinheit für Welle 1 15/16. Shroud Seal, robuste Flanschkonstruktion und hohe Tragfähigkeiten für leichtere bis mittelbelastete Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 49,213 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 157,2 mm |
| Werkstoff | nickel-plattiertes gehäuse (survivor nt) |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Höhe | 115,9 mm |
| Länge | 188,9 mm |
| Serie | industrial |
| Gesamtbreite Lager | 58,8 mm |
| Klemme | 14,3 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 17,1 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38900 N |
| Außendurchmesser | 66,4 mm |
| Gewicht | 2,724 kg |
| Bauform | zwei-bolzen-flansch |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen