RCJT1 1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Zwei-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RCJT1 1/2
Rubix:852812
EAN:0087796059641


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 56,4 mm |
| Befestigungsabstand | 143,6 mm |
Produktdetails : RCJT1 1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir RCJT 1-1/2 Kugellagereinheit mit Zweiloch-Flanschmontage und Shroud Seal. Passend für Wellen ohne Schulter (eccentrisches Klemmsystem).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 56,4 mm |
| Befestigungsabstand | 143,6 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | rcjt industrial series |
| Gesamtbreite Lager | 59,3 mm |
| Klemme | 12,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13,1 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 36200 N |
| Gewicht | 2,193 kg |
| Bauform | zweiloch-flanschlagergehäuse mit shroud seal und exzentrischem klemmverschluss (eccentric locking collar) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage